アークランドサカモト
八角玄能
X12280
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263618
品番
X12280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
木材への釘打ち・ノミの叩き・かんなの刃の調整や狭い場所での横打ちなどに
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
寸法(mm)
330×78×20
色
シルバー/ブラック
質量(g)
【頭】225
硬度
【頭】HRC45~55
本体質量(g)
354
頭の全長(mm)
78