アークランドサカモト
両口ハンマー
用途
小径アンカーや測量釘の打ち込み、ブロックのハツリ、金属の叩き作業などに
仕様
両口タイプ(建築・土木用)
材質
頭:炭素鋼 / 柄:木
寸法(mm)
300×107×39
質量(kg)
【頭】0.9
色
レッド/ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
994
頭の全長(mm)
107
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82263216
116111
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください