曜日別特売

両口ハンマー116111

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263216
品番
116111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
用途
小径アンカーや測量釘の打ち込み、ブロックのハツリ、金属の叩き作業などに
仕様
両口タイプ(建築・土木用)
材質
頭:炭素鋼 / 柄:木
寸法(mm)
300×107×39
質量(kg)
【頭】0.9
色
レッド/ナチュラルウッド/シルバー
質量(g)
994
頭の全長(mm)
107

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする