釘締め

釘締め - アークランドサカモト
用途
かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に
材質
高級炭素工具鋼
寸法(mm)
150×9.5×9
色
シルバー
質量(g)
70
表面処理
特殊熱処理
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263365128007
オープン
¥729
¥802(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする