アークランドサカモト
釘締め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82263365
品番
128007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
用途
かなずちの頭が入らないところの釘打ちや、釘の頭を沈めたり、狭い場所や隅を打ち付けるほか、釘抜きと組み合わせてはみ出した釘を抜く際に
材質
高級炭素工具鋼
寸法(mm)
150×9.5×9
色
シルバー
質量(g)
70
表面処理
特殊熱処理