WIZ'A
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【頭】51×18×9.5(閉時)
【頭】52×17×10
【頭】51×18×9.5(閉時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82263645
品番
WZR-150F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
用途
電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
材質
本体:特殊鋼(フッ素コーティング) / グリップ:TPR,(本体)特殊鋼(フッ素コーティング) / (グリップ)TPR
寸法(mm)
【頭】51×18×9.5(閉時)
色
ブラック/ダークグレー/ライトグレー
質量(g)
139
切断能力
(鉄線)Φ2.0mm
仕様
落下防止コード取り付け穴あり
硬度
【刃部】HRC58~62 / 焼入:完全熱処理
本体寸法(mm)
168×54×12.5(閉時)
バネ
コイルばね