SANWA(三和電気工業)
SANWA 防水コネクタ SNW-16シリーズ 10極 PCF6
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82263049
品番
SNW1610PCF6
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
防水タイプになります。
電力供給および制御・操作用ケーブルを中継するコネクタです。
サイズ
【添付ゴムブッシング】6(適用ケーブル外径:Φ5.0~Φ5.9)
質量(g)
40
径(Φmm)
(コンタクト)1.0
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
2
コネクタ形状
PCF
コンタクト数
10
穴径(mm)
はんだ付け:Φ1.1
適合電線サイズ
0.5mm
2
以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100