曜日別特売

赤外線ヒータ

赤外線ヒータ - 八光電機赤外線ヒータ - 八光電機赤外線ヒータ - 八光電機

ハイニッケル耐熱鋼シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射するハイレックスコーティングを施してあります。
シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは長期間その性能を維持します。
ハイレックスコーティングは有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます。
厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません。

用途
機械器具の塗装、焼付、脱脂乾燥、電気関係のワニス乾燥、洗浄乾燥に。
成形前の原料予熱、成形品の応力除去、塩ビの発泡液晶用フィルムの乾燥に。
糊付け乾燥、植毛品の乾燥、プリント柄捺染の乾燥、樹脂加工焼付、カーテンの難燃加工、糸の撚止めに。
粉末の乾燥、顆粒体の乾燥、滅菌乾燥に。
印刷物の乾燥、印刷インクの乾燥、紙のビニールコーティングに。
モルタルの硬化、パルプセメントの乾燥、瓦の塗装乾燥、合板材の水分乾燥、建材の印刷乾燥に。
ストーブ、こたつ、足温器の熱源に。
温灸マッサージ、サウナ、美容ランプの熱源に。
炒り豆の加工、魚肉乾燥製品加工、豆腐のコゲ目付、うなぎのかば焼き、パン・ケーキのベークに。
タイルの上塗り乾燥、釉薬の乾燥、デコレーション焼付に。
付属品
ターミナルカバー碍子Φ12用、ストッパーリングΦ12用、ヒーター碍子Φ12用、碍子止めアルミリング
材質
シース材質:NCF800、発熱体:ニッケルークロム合金、表面処理:ハイレックスコーティング
ねじ径
M5
電力密度
4W/cm2
シース外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※600℃を超える場合は、ハイレックスHタイプ(800℃耐熱)をご指定ください。
※ヒーターの端子部が高温雰囲気下(150℃以上)にならないようにご使用ください。なお、温度上昇で白い異物が出る場合がありますが、それはシリコーンゴムで有害物質は含んでいません。
※板金に取付けるときは、ヒーター碍子、碍子止めアルミリング、ストッパーリングをご使用ください。
※ターミナル部にはターミナルカバー碍子をご使用ください。
※ヒーターは水平方向に設置してください。縦方向や傾斜に設置すると上部ヒーター端子部が異常高温になり、故障・火災の原因となります。
全11種類を絞り込む
電源(V)
容量(kW)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(kW)
全長(mm)
電源(V)
発熱部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82284286HHE1205853-69140.5460単相200330
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284329HHE1175853-69130.75640単相100510
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284347HHE1103853-69090.3330単相100200
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284408HHE1210853-69151790単相200660
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284487HHE1215853-69171.51130単相2001000
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284548HHE1105853-69100.5460単相100330
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284600HHE1275853-69190.75640単相200510
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284706HHE1212853-69161.25960単相200830
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284715HHE1112853-69121.25960単相100830
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284731HHE1220853-691821460単相2001330
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
82284758HHE1110853-69111790単相100660
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする