曜日別特売
HHE1103 赤外線ヒータ 八光電機 82284347

HHE1103 赤外線ヒータ 八光電機 82284347
HHE1103 赤外線ヒータ 八光電機 82284347
HHE1103 赤外線ヒータ 八光電機 82284347

赤外線ヒータ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
電源(V)
単相100
トラスコ品番
853-6909
容量(kW)
0.3
注文コード
82284347
品番
HHE1103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

ハイニッケル耐熱鋼シースの表面に、被加熱物が吸収しやすい遠赤外線をバランスよく放射するハイレックスコーティングを施してあります。
シーズヒータータイプの遠赤外線ヒーターでも、一般の溶射タイプのものは、長期の使用では剥離し、放射特性が低下することがありますが、ハイレックスは長期間その性能を維持します。
ハイレックスコーティングは有害物質を含んでいませんので、食品調理用として安心して使用することができます。
厚生労働省の食品容器包装規格試験に合格していますので、食品に直接接触するような使用方法でも問題ありません。

用途
機械器具の塗装、焼付、脱脂乾燥、電気関係のワニス乾燥、洗浄乾燥に。
成形前の原料予熱、成形品の応力除去、塩ビの発泡液晶用フィルムの乾燥に。
糊付け乾燥、植毛品の乾燥、プリント柄捺染の乾燥、樹脂加工焼付、カーテンの難燃加工、糸の撚止めに。
粉末の乾燥、顆粒体の乾燥、滅菌乾燥に。
印刷物の乾燥、印刷インクの乾燥、紙のビニールコーティングに。
モルタルの硬化、パルプセメントの乾燥、瓦の塗装乾燥、合板材の水分乾燥、建材の印刷乾燥に。
ストーブ、こたつ、足温器の熱源に。
温灸マッサージ、サウナ、美容ランプの熱源に。
炒り豆の加工、魚肉乾燥製品加工、豆腐のコゲ目付、うなぎのかば焼き、パン・ケーキのベークに。
タイルの上塗り乾燥、釉薬の乾燥、デコレーション焼付に。
トラスコ品番
853-6909
容量(kW)
0.3
全長(mm)
330
電源(V)
単相100
発熱部長さ(mm)
200
付属品
ターミナルカバー碍子Φ12用、ストッパーリングΦ12用、ヒーター碍子Φ12用、碍子止めアルミリング
材質
シース材質:NCF800、発熱体:ニッケルークロム合金、表面処理:ハイレックスコーティング
ねじ径
M5
定格電流(A)
3
容量(W)
300
電力密度
4W/cm2
シース外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
280
注意
※600℃を超える場合は、ハイレックスHタイプ(800℃耐熱)をご指定ください。
※ヒーターの端子部が高温雰囲気下(150℃以上)にならないようにご使用ください。なお、温度上昇で白い異物が出る場合がありますが、それはシリコーンゴムで有害物質は含んでいません。
※板金に取付けるときは、ヒーター碍子、碍子止めアルミリング、ストッパーリングをご使用ください。
※ターミナル部にはターミナルカバー碍子をご使用ください。
※ヒーターは水平方向に設置してください。縦方向や傾斜に設置すると上部ヒーター端子部が異常高温になり、故障・火災の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする