八光電機
マグネット付きラバーヒーター
加熱面がマグネットのシリコンラバーヒーターです。
鉄製の金型・板金・機械などの表面に密着し加熱効果を得られます。
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されています。
用途
鉄系金型・板金・機械の加熱に。
トラスコ品番
635-1950
容量(kW)
0.36
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
電源(V)
100
補助導線(mm)
2000
内容量
1台
注意
※塗装面への貼り付けはできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82284898
SBH4350
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください