八光電機
マグネット付きラバーヒーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82284898
品番
SBH4350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
加熱面がマグネットのシリコンラバーヒーターです。
鉄製の金型・板金・機械などの表面に密着し加熱効果を得られます。
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されています。
用途
鉄系金型・板金・機械の加熱に。
トラスコ品番
635-1950
容量(kW)
0.36
長さ(mm)
300
幅(mm)
200
電源(V)
100
補助導線(mm)
2000
注意
※塗装面への貼り付けはできません。