ハイレックス遠赤外線ヒーター
高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。
発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
安全性に優れています。
吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。
300℃まで温度制御可能です。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。
- 仕様
- ヒーター押さえ金具:なし
- トラスコ品番
- 632-8124
- 容量(kW)
- 1
- 全長(mm)
- 825
- 質量(kg)
- 2.2
- 電圧(V)
- 単相200
- ヒーター長さ(m)
- 0.705
- 外径(mm)
- 12
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
電熱機器(ヒーター) の新着商品
カテゴリ
























