曜日別特売
HHS1210 ハイレックス遠赤外線ヒーター 八光電機 82284381

ハイレックス遠赤外線ヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82284381
品番
HHS1210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高機能で安全性に優れたコントローラーを搭載しています。
発熱体として、ステンレス製のシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
安全性に優れています。
吸入空気温度230℃の循環使用に対応しております。
300℃まで温度制御可能です。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ用意に組み込めます。

仕様
ヒーター押さえ金具:なし
トラスコ品番
632-8124
容量(kW)
1
全長(mm)
825
質量(kg)
2.2
電圧(V)
単相200
ヒーター長さ(m)
0.705
外径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする