曜日別特売

ヒーター碍子(磁器)

ヒーター碍子(磁器) - 八光電機

熱工具用オプション部品です。

トラスコ品番
632-8134
厚さ(mm)
1.6(最大板厚)
耐熱温度(℃)
400
外径(mm)
24
シース外径(Φmm)
ヒーターシース:10
取付穴径(mm)
19
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82284530ZCC0100
オープン
¥549
¥604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする