八光電機
ヒーター碍子(磁器)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82284530
品番
ZCC0100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
熱工具用オプション部品です。
トラスコ品番
632-8134
厚さ(mm)
1.6(最大板厚)
耐熱温度(℃)
400
外径(mm)
24
シース外径(Φmm)
ヒーターシース:10
取付穴径(mm)
19