曜日別特売

システムコンテナBOX仕切板

システムコンテナBOX仕切板 - グリーンパルシステムコンテナBOX仕切板 - グリーンパルシステムコンテナBOX仕切板 - グリーンパルシステムコンテナBOX仕切板 - グリーンパルシステムコンテナBOX仕切板 - グリーンパルシステムコンテナBOX仕切板 - グリーンパルシステムコンテナBOX仕切板 - グリーンパルシステムコンテナBOX仕切板 - グリーンパル

システムコンテナBOX専用の仕切板です。

用途
システムコンテナBOXの内部仕切りに。
材質
本体はポリプロピレン
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
質量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
対応製品
色
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SCB-03BM 0586847105868471SCB-03BMシステムコンテナBOX #03ブラック267×163×95
オープン
¥98
¥108(税込)
8日以内出荷
SCB-10BM 0586848905868489SCB-10BMシステムコンテナBOX #10ブラック597×278×138
オープン
¥109
¥120(税込)
8日以内出荷
SCB-10CM 0586851605868516SCB-10CMシステムコンテナBOX #10クリア597×278×138
オープン
¥109
¥120(税込)
8日以内出荷
SCB-22CM 0586856805868568SCB-22CMシステムコンテナBOX #22クリア827×346×139
オープン
¥119
¥131(税込)
8日以内出荷
SCB-22BM 0586861105868611SCB-22BMシステムコンテナBOX #22ブラック827×346×139
オープン
¥119
¥131(税込)
8日以内出荷
SCB-03CM 0586863805868638SCB-03CMシステムコンテナBOX #03クリア267×163×95
オープン
¥98
¥108(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする