曜日別特売

DEENトップボード50L折り畳みコンテナ用

DEENトップボード50L折り畳みコンテナ用 - DEENDEENトップボード50L折り畳みコンテナ用 - DEENDEENトップボード50L折り畳みコンテナ用 - DEEN

折り畳みコンテナは別売りです。
DEEN.Jの50L折り畳みコンテナに乗せてテーブルにできるトップボードです。

質量(g)
950
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
486×328×9
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04283461DNJTB50
¥2,200
¥2,198
¥2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする