折りたたみコンテナ50・60用1枚フタ
折りたたみコンテナCR-S50N2用1枚フタです。
- トラスコ品番
- 711-7819
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 色
- 透明
- 適合コンテナ
- CR-S50N2
- 外寸法・高さ(mm)
- 19
- 外寸法・奥行(mm)
- 365
- 外寸法・間口(mm)
- 529
- 内容量
- 1枚
注意
※常温では引火の恐れは無いが、樹脂成形品であるので、熱による変形、溶融の恐れがあり、周囲での火気の使用を避ける。※使用温度は-10~45℃の範囲で使用する。
※最大収納重量以下での使用をする。
※酸、アルカリ、有機溶剤、油類の中には材質の劣化を起こす恐れがあり使用を避ける。
※提供不可:chemSHERPA
コンテナー の新着商品
カテゴリ


























