セキスイ
折りたたみコンテナ エコタイプ 蓋
フタをした状態でも積み重ね可能です。
用途
折りたたみコンテナのフタに。
工場の保管、運搬用に
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
10 118 025
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合コンテナ
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05866170
STF02DB B
347-1927
STS7DB
23
438
648
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
05866188
STF01DB B
347-1926
STS4DB、STS5DB
25
365
530
¥
3,340
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください