サンボックス#36フタ

サンボックス#36フタ - サンコー(三甲)サンボックス#36フタ - サンコー(三甲)サンボックス#36フタ - サンコー(三甲)サンボックス#36フタ - サンコー(三甲)サンボックス#36フタ - サンコー(三甲)
適合
サンボックス#36BM、サンボックス#36B、サンボックス#36C、サンボックス#36F
材質
PP
外寸(mm)
506×345×34
嵌合商品
サンボックス 36F
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
506×345×34
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
全6種類を絞り込む
色
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474872970180000BL5031個ブルー
¥2,890
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3347773570180000CL2021個クリーム
¥2,890
¥2,798
¥3,078(税込)
翌々日出荷
0718902570180000CL2021箱(10枚)クリーム
¥28,900
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474873870180000GR6041個グリーン
¥2,890
¥1,898
¥2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474875670180000OR3011個オレンジ
¥2,890
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474874770180000GR6041個グリーン
¥1,860
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量10以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474874770180000GR6041474873870180000GR60470180000GR604 サンボックス#36フタ サンコー(三甲) 14748738サンボックス#36フタサンコー(三甲)1個
¥1,898
税込¥2,088
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする