曜日別特売

サンボックス#75フタ(ツメ有)

サンボックス#75フタ(ツメ有) - サンコー(三甲)
適合
サンボックス#75、サンボックス#75B
材質
PP
外寸(mm)
668×469×60
嵌合商品
サンボックス 75B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
668×469×60
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474916770300200CL202クリーム
¥7,380
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量5以上のご注文¥0/税込¥0
北海道地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量11~15までのご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量16~20までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする