BIG RED
BIG RED チェスト&ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82285309
品番
TBT5606X-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
工具をたっぷり収納。
ちらかりがちな工具類を1台に収める大型ローラーキャビネット。
質量(kg)
【トップチェスト】60.8【ローラーキャビネット】94.5
耐荷重(kg)
本体/450
引出し耐荷重(kg)
【1段】35【2段(左右)】70【3段(右)】35【3段(左)】35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1386×445×585、キャスター含/1402×458×995
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【1段】1267×406×122【1段(右)】567×406×234、567×406×154【1段(左)】643×406×154、643×406×234【2段(右)】567×406×75【2段(左)】643×406×75【3段(右)】567×401×75【3段(左)】643×401×75
注意
※こちらの商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。
※ 荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。
こちらの商品は車上渡し価格の為、荷降ろしの際はお客様でフォークリフト又は人員が必要となります。荷降ろしが出来ない場合はチャーター便となり別途料金がかかります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82285309
TBT5606X-SET
82285519
TBT5606X-SET
BIG RED チェスト&ローラーキャビネット
BIG RED
1台
¥
269,800
税込
¥
296,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)