曜日別特売
284982 ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS 82288976

 

284982 ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS 82288976
284982 ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS 82288976
284982 ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS 82288976
284982 ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS 82288976
284982 ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS 82288976

ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82288976
品番
284982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高機能タイプのプロ向けヒートガン。デジタルディスプレイ付きで、熱風の温度と風量を無段階で調整できます。さらに、熱風の温度と風量を保存できるため、必要な設定をすぐ呼び出して作業をより迅速に行うことができます。こちらのアドバンスタイプにはエコモードがついており、使用していない間は一時的に風量が弱くなり、エネルギーとコストを節約できます。再びヒートガンを作動させると、風量がすぐに設定ポイントまで上昇します。

用途
高機能タイプのプロ向けヒートガンに。
寸法(mm)
250×80×230
質量(g)
750
温度(℃)
80~650
風量(L/min)
220~550
注意
※先端の金属部分が非常に熱くなります。やけど防止に是非別売りのカバーをお使いください。屋内施工専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする