ダイカラップ

ダイカラップ - 大化工業

・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです
・強粘着

用途
・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策
幅(mm)
500
色
透明
タイプ
延伸タイプ
紙管内径(inch)
3
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
厚さ(μm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82293605NS-620200018
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293639NS-620200020
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293648NS-620200025
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293691NS-620250015
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293709NS-620200023
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293736NS-620250017
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする