※サンプル画像
大化工業
ダイカラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
2000
2000
2500
厚さ(μm)
25
18
20
25
15
23
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82293648
品番
NS-620
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです
・強粘着
用途
・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策
長さ(m)
2000
厚さ(μm)
25
幅(mm)
500
色
透明
タイプ
延伸タイプ
紙管内径(inch)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません