ダイカラップ

ダイカラップ - 大化工業

・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します
包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します
・安心の日本生産品
・従来の3.5倍延伸
・省資源、CO2削減、減容化

用途
・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途
幅(mm)
500
色
透明
紙管内径(inch)
3
内容量
1巻
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(μm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82293508NS-8130S250016
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293526NS-8130S250014
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293551NS-8130S300012
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82293630NS-8130S350010
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする