NS-8130S ダイカラップ 大化工業 82293508

※サンプル画像

ダイカラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
長さ(m)2500
厚さ(μm)16
内容量1巻注文コード82293508品番NS-8130S
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します
包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します
・安心の日本生産品
・従来の3.5倍延伸
・省資源、CO2削減、減容化

用途
・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途
長さ(m)
2500
厚さ(μm)
16
幅(mm)
500
色
透明
紙管内径(inch)
3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする