大化工業
ダイカラップ エッジ強化タイプ
・フィルムのエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです
・エッジ部分から切れにくい為、梱包作業の効率化が図れます
用途
・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途
幅(mm)
500(485)
色
透明
備考
幅()内の数値は端部特殊加工後の幅
長さ(m)
750
厚さ(μm)
6
内容量
1箱(6巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82293490
ES-6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません