ES-6 ダイカラップ エッジ強化タイプ 大化工業 82293490

※サンプル画像

ダイカラップ エッジ強化タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
注文コード
82293490
品番
ES-6
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・フィルムのエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです
・エッジ部分から切れにくい為、梱包作業の効率化が図れます

用途
・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途
幅(mm)
500(485)
色
透明
備考
幅()内の数値は端部特殊加工後の幅
長さ(m)
750
厚さ(μm)
6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする