大化工業
ダイカラップ
・荷崩れ防止用ストレッチフィルムです
・一般的な梱包や輸送時の荷物保護に広く使用されています
・強度と扱いやすさのバランスが取れた中間的な厚みです
用途
・荷崩れ防止用
・段ボールのまとめ
・汚れ防止
幅(mm)
300
色
透明
長さ(m)
500
厚さ(μm)
18
紙管内径(inch)
3
内容量
1箱(6巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82293587
R
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません