R ダイカラップ 大化工業 82293587

※サンプル画像

ダイカラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
注文コード
82293587
品番
R
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・荷崩れ防止用ストレッチフィルムです
・一般的な梱包や輸送時の荷物保護に広く使用されています
・強度と扱いやすさのバランスが取れた中間的な厚みです

用途
・荷崩れ防止用
・段ボールのまとめ
・汚れ防止
幅(mm)
300
色
透明
長さ(m)
500
厚さ(μm)
18
紙管内径(inch)
3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする