うず巻き形ガスケット(内外輪付) ホワイトタイト

うず巻き形ガスケット(内外輪付) ホワイトタイト - 日本バルカー

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
耐薬品性に優れたバルフロン(PTFE)テープをフィラー材に用いたうず巻形ガスケットです。他のフィラー材で使用できないような腐食性流体のシールや、気密性に優れているため、ガス体や真空シールに適したガスケットです。
内外輪を取り付けたタイプです。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。
このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。
耐食性に優れているため、適切なフープ材を選ぶことにより、ほとんどの流体へのサービスが可能です。
気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。

用途
特に腐食性流体や酸素のシール、およびガス体や真空シールのガスケットとして適しています。
種別
うず巻き形ガスケット
種類
ホワイトタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
注意
※PTFEは、溶融アルカリ金属、高温のふっ酸、三ふっ化塩素等に侵されるため使用しないでください
106件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82289238V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K250
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289265V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K450
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289290V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289308V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K100
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289326V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K350
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289369V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K150
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289405V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K500
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289457V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K80
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289466V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K15
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289527V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K150
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289631V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K500
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289685V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K250
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289728V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K400
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289737V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K20
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289789V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K65
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289807V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K125
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289850V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K25
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
19日以内出荷
返品不可
82289886V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K10
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289895V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K450
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289938V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289999V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K15
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290017V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K400
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290051V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K90
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290060V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K50
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290069V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K25
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290130V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K40
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290148V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K550
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290200V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K250
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290209V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K100
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290261V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K125
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290270V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K250
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290306V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K100
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290315V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K125
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290340V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K450
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290376V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K65
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290401V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K32
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290480V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K450
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290498V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K400
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290525V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K80
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290611V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K25
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290681V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K40
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290726V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K200
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290760V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K300
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290875V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K20
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290891V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K15
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290909V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K150
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290936V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K500
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291015V7596V-EEEフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K400
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291058V7596V-SESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K90
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82291085V7596V-EESフィラー材:バルフロンテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K600
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする