曜日別特売

うず巻き形ガスケット(内外輪付) ブラックタイト

うず巻き形ガスケット(内外輪付) ブラックタイト - 日本バルカー

うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。
石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。
バルカホイル(膨張黒鉛)をフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、内外輪を取り付けたタイプです。
内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。
気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。
熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので、増締めが少なくてすみます。
耐放射線性に優れています。(原子力仕様の製品も有ります。)

用途
特に高温・高圧の蒸気、熱媒油(HTS を除く)に最適なガスケットです。極低温用にも適しています。
種別
うず巻き形ガスケット
種類
ブラックタイト
適合流体
水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、極低温流体、など
グリーン購入法
適合
呼び厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
108件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82289281V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K25
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289317V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K450
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289335V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K600
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289351V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K100
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289396V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K250
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289421V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K50
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289475V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K90
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289579V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K350
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289597V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K300
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289606V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K15
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289615V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K500
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289658V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K25
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289667V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K300
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289710V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K400
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289719V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K500
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289746V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K32
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289755V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K90
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289771V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K600
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289780V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K450
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289816V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K350
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289825V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K10
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289841V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K80
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289859V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K10
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289929V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K300
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289965V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K500
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
82289990V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K90
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290026V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K40
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290087V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K20
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290191V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K80
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290218V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K20
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290236V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K200
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290297V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K100
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290331V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K450
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290385V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K600
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290419V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K80
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290489V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K65
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290559V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K500
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290586V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K40
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290638V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K125
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290647V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS10K90
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290656V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K450
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290708V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K250
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290717V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K550
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290735V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K80
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290769V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS20K350
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290778V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K550
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290787V6596V-SESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:炭素鋼JIS10K65
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290805V6596V-EESフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪:SUS304、外輪:炭素鋼JIS20K150
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290848V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS10K200
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
82290866V6596V-EEEフィラー材:バルカホイルテープ、フープ:SUS304、内輪・外輪:SUS304JIS20K100
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする