SOFBD-L27 共架用突出し金物用バンド イワブチ 82298487

SOFBD-L27 共架用突出し金物用バンド イワブチ 82298487
SOFBD-L27 共架用突出し金物用バンド イワブチ 82298487

共架用突出し金物用バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)Φ270~Φ330
内容量1個注文コード82298487品番SOFBD-L27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

共架用突出し金物(SOFA、LSOFA)の取付けに使用します。

適合径(Φmm)
Φ270~Φ330
d1
M12×50
板厚(mm)
3.2
d2
M12×110
寸法d3
M16×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする