複合柱用自在バンド

複合柱用自在バンド - イワブチ複合柱用自在バンド - イワブチ

支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。

d1
M12×70
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
適合径(Φmm)
Φ171~Φ225
d2
M16×130
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822974463BD-HD-17FW/OD
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする