3BD-HD-17FW/OD 複合柱用自在バンド イワブチ 82297446

3BD-HD-17FW/OD 複合柱用自在バンド イワブチ 82297446
3BD-HD-17FW/OD 複合柱用自在バンド イワブチ 82297446

複合柱用自在バンド3BD-HD-17FW/OD

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82297446
品番
3BD-HD-17FW/OD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

支線、アームタイおよび機器類等の取付けに使用します。

d1
M12×70
寸法t(mm)
3.2
寸法b(mm)
40
適合径(Φmm)
Φ171~Φ225
d2
M16×130

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする