DAIKO(大光電機)
スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・寸法
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1
寸法(mm)
径Φ75長155吊高46
注文コード
82323240
品番
LZS-9121NWW5
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ75長155吊高46
質量(kg)
1
色温度(K)
4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.4
容量(VA)
36
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
1990
調光の可否
調光(位相調光)
従来光源
CDM-T35W相当
演色性(Ra)
93