DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト (プルレス 色温度切替タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・取付
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
1.1
取付
天井付・壁付兼用
注文コード
82325017
品番
DSL-5529FBGE
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅230 長138 吊高66
質量(kg)
1.1
取付
天井付・壁付兼用
色温度(K)
2700/3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8
ランプ
内蔵
容量(VA)
28
光色
電球色/温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
650
調光の可否
調色調光
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ