DAIKO(大光電機)
スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・電圧・色温度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色温度(K)
高彩色2850
注文コード
82311629
品番
LZS-9124HBM2
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
色温度(K)
高彩色2850
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.5
定格光束(Lm)
3140
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高135
消費電力(W)
41
ランプ
内蔵
容量(VA)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当