曜日別特売
LZS-9124MBW2 スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光 DAIKO(大光電機) 82309215

スポットライト/marche/CDM-T70W相当 4000クラス/非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
色温度(K)
高彩色3000
注文コード
82309215
品番
LZS-9124MBW2
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
色温度(K)
高彩色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.8
定格光束(Lm)
1840
寸法(mm)
径Φ85 長140 吊高135
消費電力(W)
41
ランプ
内蔵
容量(VA)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
従来光源
CDM-T70W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする