東京富士商会
小径バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82330617
品番
TVBD-10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)
2.3
寸法b(mm)
38
寸法d1
M12×25
適合径範囲
102
寸法d2
M12×90