ODELIC(オーデリック)
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
品番
OG264211P1
注文コード
82303430
品番
OG264211P1
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
人検知カメラ付、調光器不可、防雨型
材質
アルミダイカスト、カバー:強化ガラス(透明)
長さ(mm)
152
質量(kg)
1.6
品番
OG264211P1
タイプ
コーキングレス型
シリーズ
CAMERA × LIGHT AI
首振角度(°)
90
機能
録画/照明点灯(モード切替型)
ランプ
別売
電球
LED電球ダイクロハロゲン形
ランプ寿命
40000時間
外径
Φ88mm
LED
交換可能
カバー色
オフホワイト
回転角度(°)
360
注意
※microSDカードを別途ご用意ください