セーフティカッター”SECUPRO425”

セーフティカッター”SECUPRO425” - martor

レバーを握ると刃が出ますが、握ったままでも切断終了と同時に刃が自動収納されるため安全です。
グラスファイバー強化樹脂製ボディは軽量かつ耐久性が高く力を入れても安心です。
力を入れて長時間使用しても疲れにくいハンドル形状を採用しています。
切り込み深さが大きく、3層段ボール箱やゴム板でも切断できます。
レバーを握っても刃が出ない様ロックが可能です。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
逆手に持っても使用できます。
刃は1枚で2ヵ所使えます。

用途
あらゆる梱包作業、硬い材料の切断に。
トラスコ品番
735-6429
材質
本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼
幅(mm)
59
全長(mm)
154
刃厚(mm)
0.63
最大切込深さ(mm)
21
適合替刃
6.01E+12
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789068425001
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする