ネジロックL 鋭黒刃付カラフルセット

ネジロックL 鋭黒刃付カラフルセット - ムラテックKDSネジロックL 鋭黒刃付カラフルセット - ムラテックKDS

スライダー抜け止め防止機構付きです。
安全ロープ取り付け可能です。
切れ味抜群の鋭黒刃付きです。

用途
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
トラスコ品番
700-3073
材質
本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール
全長(mm)
160
色
青、緑、赤、黄
タイプ
ネジロック機構
刃長(mm)
100
刃厚(mm)
0.5
適合替刃
鋭黒刃(大)/剛白刃(大)/3段白刃(大)/ステン刃(大)/ダブル刃(大)/ノンスリット鋭黒刃(大)/ノンスリット刃(大)/鋭黒片刃(大)/フックL替刃
内容量
1箱(20丁)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05869907L-19B 5H
¥9,800
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする