オートL 鋭黒刃付カラフルセット
スライダー抜け止め防止機構付きです。
安全ロープ取り付け可能です。
切れ味抜群の鋭黒刃付きです。
- 用途
- ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに。
- トラスコ品番
- 700-3074
- 材質
- 本体:ABS樹脂・ステンレス、刃:スチール
- 全長(mm)
- 160
- 色
- 青、緑、赤、黄
- タイプ
- オートロック機構
- 刃長(mm)
- 100
- 刃厚(mm)
- 0.5
- 適合替刃
- 鋭黒刃(大)/剛白刃(大)/3段白刃(大)/ステン刃(大)/ダブル刃(大)/ノンスリット鋭黒刃(大)/ノンスリット刃(大)/鋭黒片刃(大)/フックL替刃
- 内容量
- 1箱(20丁)
カッター の新着商品
カテゴリ




























