曜日別特売

捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01

捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01 - YELLOTOOLS捨て刃ケース ブレードブレーカー プロ YT12BBP01 - YELLOTOOLS

デザイン性の高い捨て刃ストッカーです。底部に磁石がセットされており、刃の散らかりやジャラジャラ音を防ぎ、安全に捨刃を処理することが出来ます。底部に磁石が内蔵されているため刃が飛び散らず安全に収納可能です。スリム&スタイリッシュで作業場でも映えるデザインです。片手で簡単に刃を折れる構造でスムーズに作業ができます。軽量コンパクトで持ち運びにも便利です。プロ仕様の安心設計で、作業効率をアップします。

用途
安全に刃を処理するために。
質量(g)
62
寸法(cm)
10×5.4×2
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82332078284704
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする