曜日別特売

H&H 縦型分類ワゴンペール 45W

H&H 縦型分類ワゴンペール 45W - リス

シンクサイドで使いやすい縦型分類ワゴンペール
両サイドフックで最大5分類
ポリ袋止め付き
中仕切り付き
キャスター付き
分類シール付き

材質
PP
質量(kg)
3.249
色
グレー
容量
45 L
外寸(mm)
470 × 340 × 800
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82338229-
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする