単体画像
リス
H&H 縦型分類ワゴンペール 45W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82338229
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
シンクサイドで使いやすい縦型分類ワゴンペール
両サイドフックで最大5分類
ポリ袋止め付き
中仕切り付き
キャスター付き
分類シール付き
材質
PP
質量(kg)
3.249
色
グレー
容量
45 L
外寸(mm)
470 × 340 × 800