SPRINTA F700 15W50 1L
PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める
PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。
ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。
優れた油膜特性で各部を確実に保護する高性能オイル
気温の高い夏場の使用環境下や、空冷式エンジンなど常に油温が高い条件のエンジンに適しています。
優れた油膜安定性でエンジンやトランスミッションのギヤを確実に保護し、摩耗を低減します。
また、UltraFlex(TM)の合成技術により低油温から発動し、エンジン始動時などのドライスタートからエンジンを保護します。
- 用途
- 4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル
高温になりがちな空冷式エンジン車に対応
- 性能
- SAE:15W-50 、API:SM 、JASO:MA2
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- ベースオイル
- 部分合成油
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ




















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86562196-260820-02.jpg)