曜日別特売
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685

AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685
AR400-BK 「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK XASTRA 82345685

「XASTRA」ザストラ 120mmシングルタワー CPUクーラー AR400-BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82345685
品番
AR400-BK
参考基準価格(税別)¥2,509販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

6mm径4本のダイレクトヒートパイプを搭載した全高155mmの120mmシングルタワークーラーです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 CPUのヒートスプレッドから4本のヒートパイプが直接熱を吸い上げるダイレクトタッチ式を採用しました。 52枚の高密度ヒートシンクフィンを採用しながら、タワー全体の高さは従来の44フィンモデルと同等の全高155mmに抑えたコンパクト設計です。 ヒートパイプの先端が目立たないシンプルなブラックトップ・プロテクションカバーを採用しました。 エアフローを最適化したファンにより、奥行き44mmのナローヒートシンク全体に強力なエアフローを導き、 高い冷却性能を実現しました。 部品点数も少なく、マウンティングプレートは、IntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、 部品も色分けされており、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

仕様
【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本
寸法(mm)
ファン/120×120×厚さ25
ブラック
電流(A)
0.21±10%
電圧(V)
12 DC
消費電力(W)
2.52
ベアリング
Hydraulic Bearing
最大静圧(mmH2O)
2.2
騒音レベル(dB(A))
最大31.6
適合ソケット
【AMD】AM5/AM4【INTEL】LGA1851/1700/1200/115X
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
73.5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×155×71(奥行きは付属ファン含む)
ファン運転数
800~1800±10%rpm(PWM)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする